コイズミ(小泉成器)
非常灯(埋込み・M型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
1.4
材質
鋼(ブラック塗装)
注文コード
49222469
品番
AR50620
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.4
適合
低天井用(~3m)
材質
鋼(ブラック塗装)
非常灯評定番号
LALE-039
仕様
LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
質量(kg)
0.5
ランプ
LED(非常時のみ点灯)
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
120
取付可能厚(mm)
天井:5~25
出幅(mm)
8
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
83