非常灯(埋込み・S型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼(ファインホワイト塗装) 注文コード49222478 品番AR50621
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)1.4 仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ 適合低天井用(〜3m) 材質鋼(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.5 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 幅(Φmm)170 取付可能厚(mm)天井:5〜25 出幅(mm)8 非常灯評定番号LALE-039 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする