コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 非常灯
非常灯(埋込み・S型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼(ブラック塗装)
注文コード
49222496
品番
AR50623
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.4
仕様
LED一体型、非調光、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ
適合
低天井用(〜3m)
材質
鋼(ブラック塗装)
質量(kg)
0.5
ランプ
LED(非常時のみ点灯)
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
120
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
出幅(mm)
8
非常灯評定番号
LALE-039
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
83