コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 非常灯
非常灯(直付け型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49222548
品番
AR50628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.4
仕様
LED一体型、非調光、100〜242V対応タイプ
適合
低天井用(〜3m)
材質
鋼(ブラック塗装)
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
106
ランプ
LED(非常時のみ点灯)
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
150
非常灯評定番号
LALE-039
注意
※調光器併用不可。