コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED一体型、非調光、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
材質
本体:アルミ(金色メッキ)、セード:ガラス(透明内面消し)、飾:アルミ(マットファインホワイト塗装)
注文コード
49222566
品番
AP50642
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.8
仕様
LED一体型、非調光、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
材質
本体:アルミ(金色メッキ)、セード:ガラス(透明内面消し)、飾:アルミ(マットファインホワイト塗装)
長さ(mm)
1300〜600
質量(kg)
1
直径(Φmm)
113
高さ(mm)
263
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83