コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49222618
品番
AB50653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、調光タイプ
材質
灯具:アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、本体:鋼(マットファインホワイト塗装)
幅(mm)
44
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
110
角度(°)
回転角度360、首振角度85
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
41
光源寿命
40000時間
本体幅(mm)
Φ30
出幅(mm)
52
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83