コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49222636
品番
AE50765E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
プラスチック
幅(mm)
70
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
120