コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49222758
品番
AB50675
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
天井近接限度10cm
材質
ウォールナット突板(チャコールブラウンマット塗装仕上)
質量(kg)
1
直径(Φmm)
280
奥行(mm)
56
色温度(K)
2700
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100