コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト(DC24V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
消費電力(W)
2.6(DC24V入力時の値)
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、キャブタイヤケーブル5.2m付
注文コード
49222916
品番
AU92264
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・消費電力・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、キャブタイヤケーブル5.2m付
材質
本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
2.6(DC24V入力時の値)
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
250
幅(Φmm)
60
光源寿命
40000時間
地上高さ(mm)
400
演色指数(Ra)
83
注意
※別売り専用電源が必要です。
※調光器併用不可。