曜日別特売
AU92270 エクステリアライト(DC24V) コイズミ(小泉成器) 49222977

エクステリアライト(DC24V)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)消費電力(W)1.2(DC24V入力時の値)仕様広角、LED一体型、非調光、防雨型、絶縁台不要、キャブタイヤケーブル3.3m付注文コード49222977品番AU92270
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様広角、LED一体型、非調光、防雨型、絶縁台不要、キャブタイヤケーブル3.3m付材質本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)幅(mm)□80質量(kg)0.7消費電力(W)1.2(DC24V入力時の値)色温度(K)2700光源寿命40000時間出幅(mm)76照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)83
注意
※別売り専用電源が必要です。
※調光器併用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする