SGP-M5-8-BR SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224016

※SGP-BR

SGP-M5-8-BR SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224016
SGP-M5-8-BR SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224016
SGP-M5-8-BR SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224016

SGP グラブスクリュー

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)8MM5材質真鍮パット注文コード49224016品番SGP-M5-8-BR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
寸法B(mm)2.5寸法D2(mm)3寸法L(mm)8寸法L2(mm)0.5MM5材質真鍮パット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49223991
2025-04-04
用途: 標準付属品(蝶ボルト)の置き換えに最適

ノブナットと組み合わせて蝶ボルトの替わりに使用しています。
固定&位置調整するシャフトの表面へ傷が入りにくいので目論見通りです。

対象商品 : 49224016
2022-03-20
用途: シャフトにハンドルを固定するために使用
製造業

サイズが豊富に用意されていて適切なサイスを選ぶことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする