曜日別特売
SGPS-M5-20-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPS-M5-20-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224761
SGPS-M5-20-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224761
SGPS-M5-20-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224761

SGPS グラブスクリュー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個MM5注文コード49224761品番SGPS-M5-20-PL
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
寸法L(mm)20寸法L1(mm)1寸法B(mm)2.5寸法D1(mm)3MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49224655
2024-07-11
用途: 試作品に採用
製造業

調整ネジ部品の固定に使用したが、ネジ部にキズが付かないのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする