※SGW-TE
NB(日本ベアリング)
SGW-TE スライドガイド(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49225626
品番
SGW17TE2-670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
258
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
60
寸法B1(mm)
18
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
3.3
寸法E(mm)
2.5
寸法F(mm)
3.2
寸法G(mm)
7.5
寸法H(mm)
17
寸法H1(mm)
9
寸法L(mm)
670
寸法L1(mm)
51
寸法L2(mm)
33.6
寸法N(mm)
15
寸法P(mm)
40
寸法P1(mm)
53
寸法P2(mm)
26
寸法S(mm)
M4
寸法T(mm)
6
寸法T1(mm)
4
寸法W(mm)
13.5
寸法b(mm)
14.5
寸法d(mm)
4.5
寸法h(mm)
5.3
サイズ
17
シール
サイドシール付
ブロック数
2
グリースニップル
打ち込みニップル
基本定格荷重C(kN)
4.82(動)
基本定格荷重Co(kN)
8.56(静)