曜日別特売
SGW17TEB1-510 SGW-TE スライドガイド(ワイドタイプ) NB(日本ベアリング) 49225784

※SGW-TE

SGW17TEB1-510 SGW-TE スライドガイド(ワイドタイプ) NB(日本ベアリング) 49225784
SGW17TEB1-510 SGW-TE スライドガイド(ワイドタイプ) NB(日本ベアリング) 49225784
SGW17TEB1-510 SGW-TE スライドガイド(ワイドタイプ) NB(日本ベアリング) 49225784

SGW-TE スライドガイド(ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49225784品番SGW17TEB1-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法B(mm)60寸法B1(mm)18寸法C(mm)33寸法D(mm)3.3寸法E(mm)2.5寸法F(mm)3.2寸法G(mm)7.5寸法H(mm)17寸法H1(mm)9寸法L(mm)510寸法L1(mm)51寸法L2(mm)33.6寸法N(mm)15寸法P(mm)40寸法P1(mm)53寸法P2(mm)26寸法S(mm)M4寸法T(mm)6寸法T1(mm)4寸法W(mm)13.5寸法b(mm)14.5寸法d(mm)4.5寸法h(mm)5.3サイズ17シールサイドアンダーシール付ブロック数1グリースニップル打ち込みニップル基本定格荷重C(kN)4.82(動)基本定格荷重Co(kN)8.56(静)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする