ゴリラテープ

(68件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49229934 品番 1777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型

ホワイト テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)9.1 テープ厚さ(mm)0.43 基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤天然ゴム 用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 適合木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 質量(g)234 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 アズワン品番64-5076-83 特性耐水、耐候、耐久、手で切れる 不適合特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品

商品説明動画

ゴリラテープ
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
外部配管の仮補修でぐるぐる巻きにして使用。
サービス業

粘着力が強く、テープ自体も強いので屋外でも、数か月はもちました。
とはいえ、やはり半年はもたないかな。

1人が参考にしています
2025-11-19
用途:
物の接着に

普通のテープより物凄く強力です。色々なところに使用していますが
テープでは無理かなと思うところでも抜群の接着力です。

2025-10-27
用途:
色々
サービス業

強力で、色々な用途で役立っています。
大変満足しています。

2025-03-25
用途:
ETC取付

ETCの受信機を、メーターパネル内に両面テープで取付ていますが熱ではがれてくるため補強用にゴリラテープを使いました
受信機自体は養生してあるため取外しは問題ないと思いますが周りのパネルは直接貼ってあるため剥がす時は大変かなと

2025-05-12
用途:
自動車整備
カーショップ ガレージアート 様

粘着力がよく水にも強く幌車の幌の破れにも応急処置として使えました。

2025-06-10
用途:
工場の屋外ビニール製カーテンの破れを補修
株式会社 大湊文吉商店 様

粘着力が強くて作業性は良くないですが、貼った後の強度は抜群です。

2024-12-25
用途:
何でも使える
製造業

少しぐらいの油仕事でも粘着力があり大変重宝
以外に簡単にちぎれるので細かく切り取れて便利

1人が参考にしています
対象商品:
49229925
2024-12-25
用途:
マッサージチェアのシート補修用

マッサージチェアのシート補修用に購入しました。接着性は他の物と比べ物にならないぐらい強力で満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2人が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする