ぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 49229977 品番 PKN-30HM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

【10時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、片面に粘着質の付いた貼れるタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。

タイプ貼るタイプ 温度持続時間10時間 用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)18.6 最高温度(℃)60 寸法(縦×横)(mm)96×70 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 平均温度(℃)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
寒くなってからの作業時に使用。

毎年使っていますが、大きさが丁度良く、値段も手ごろです。

2025-03-02
用途:
冷凍庫作業用
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

冷凍庫作業時に、足の甲に貼って作業をしております。
足の甲に貼るとずれずに済み以外に快適に作業ができます。

2025-02-28
用途:
防寒時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

足元が少し寒く感じるときに、足首に貼っています。身体中が暖かく感じられたすかっています。この大きさと粘着と価格が嬉しい。

対象商品:
49229986
2024-11-22
用途:
清掃作業
居酒屋喜楽 様 (飲食業)

11月から1月にかけての外の作業には欠かせないので切らさずに購入をしています。ミニサイズなので使いやすく体が温まり動作が良くなります。腰痛があるのでコルセットに貼り痛み緩和にも使用しています。

対象商品:
49229986
2024-04-10
用途:
腰を温めて血流を改善。
卸売・小売業

小さいけど充分満足な温かさと時間。
毎日使うので大箱が安いのは助かります。

対象商品:
49229977
2024-03-04
用途:
外回り営業時
サービス業

外回り営業時に背中に貼って使用。貼っている事を忘れるくらい軽い。温かさの持続時間も長くて、冬の最高のマストアイテムです。

対象商品:
19284116
2023-01-30
用途:
作業中
建設業・工事業

この温度と貼りやすさ、粘着力が丁度よいです。
これからも愛用していきます。

対象商品:
49229986
2023-01-04
用途:
寒い時
サービス業

暖かい。時々暑く感じる程。暑い時はおなかにカイロを貼り直しても、剥がれないです。
この品質で、このお値段につき、気にいってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする