アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 暖房用品
アイリスオーヤマの 防寒用品
アイリスオーヤマの カイロ
ぽかぽか家族 貼るミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
49229995
品番
PKN-10HM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
色
ピンク
質量(g)
18.6
タイプ
貼るタイプ
最高温度(℃)
60
寸法(縦×横)(mm)
96×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
10時間
平均温度(℃)
50
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)