ぽかぽか家族 貼るミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード49230004 品番PKN-10HM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。

ベージュ 質量(g)18.6 タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)60 寸法(縦×横)(mm)96×70 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間10時間 平均温度(℃)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする