ぽかぽか家族 貼るミニ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 49230013 品番 PKN-10HM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。

ブラック 質量(g)18.6 タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)60 寸法(縦×横)(mm)96×70 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間10時間 平均温度(℃)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49230013
2022-11-06
用途:
外仕事中の使用
その他業種

近くの店でこのサイズはまだ置いていなかったので、注文のついでに購入しました。消耗品なので、価格がリーズナブルな所は良いですね。貼り付き力も良く、製品の色も選べたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする