ぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 49230056 品番 PKN-30M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。

タイプ貼れないタイプ 用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)18.4 最高温度(℃)69 寸法(縦×横)(mm)70×96 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂 温度持続時間7時間 平均温度(℃)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49230056
2021-12-05
用途:
これからの季節に
製造業

よく温まります。7、8時間十分持ちます
いつも、貼るタイプ(60入り)とセット買いしているのですが、こちらでは30入りしか扱ってないようなので、貼らないタイプ60コ入りも在庫してくれると助かります

対象商品:
19284107
2021-01-17
用途:
外出時!
建設業・工事業

雪など降って、非常に寒い時でしたが、適度に暖かくて、ヨカッタです。

対象商品:
19284107
2015-12-21
用途:
腰が痛いので。
建設業・工事業

やはり冬に使用します、この商品はならなくてはならないもので便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする