アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 暖房用品
アイリスオーヤマの 防寒用品
アイリスオーヤマの 足元用カイロ
くつ下用カイロ 黒いタイプ【5時間持続】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(15枚)
注文コード
49230126
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
【平均34℃】くつ下に貼る専用のカイロです。濃い色のくつ下に貼っても目立たない黒いタイプのカイロです。
温度持続時間
5時間
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
色
黒
質量(g)
28.8
タイプ
貼るタイプ
最高温度(℃)
41
寸法(縦×横)(mm)
90×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
平均温度(℃)
34
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)