アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 暖房用品
アイリスオーヤマの 防寒用品
アイリスオーヤマの カイロ
あったカイロEX 貼るレギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
49230144
品番
EX-10HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
あたたかさを更にUPさせ、持続時間が14時間のレギュラーサイズの衣類に貼るタイプです。
タイプ
貼るタイプ
温度持続時間
14時間
質量(g)
45.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×95
最高温度(℃)
64
平均温度(℃)
53
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)