アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 暖房用品
アイリスオーヤマの 防寒用品
アイリスオーヤマの カイロ
あったカイロEX レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
49230153
品番
EX-10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。
タイプ
貼らないタイプ
温度持続時間
20時間
質量(g)
50.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×95
最高温度(℃)
70
平均温度(℃)
54
入数
10枚
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)