あったカイロEX 貼るレギュラー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード49230187 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

あたたかさを更にUPさせ、持続時間が14時間のレギュラーサイズの衣類に貼るタイプです。

タイプ貼るタイプ 温度持続時間14時間 質量(g)45.5 寸法(幅W×高さH)(mm)125×95 最高温度(℃)64 平均温度(℃)53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49230187
2024-03-18
用途:
作業着のチョッキ下に

リピートです あったかいです 接着力も強く最後までしっかり者で御役目達成してくれます♪

対象商品:
49230187
2022-01-26
用途:
今の季節は日常的に
製造業

長時間暖かさを保ってくれるので出勤時に使うと終業、帰宅時まで暖かさを感じることができて助かっています。

対象商品:
49230187
2020-12-04
用途:
外での作業
株式会社桜月 様 (飲食業)

他のメーカーだと、今ひとつ温かさが足りなく感じ、お腹と背中に貼ったりするが、これなら一枚でも温かくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする