あったカイロEX 貼らないレギュラー【20時間持続】

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード49230196 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。

タイプ貼らないタイプ 温度持続時間20時間 用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)52 最高温度(℃)70 寸法(縦×横)(mm)125×95 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 平均温度(℃)54 入数30枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49230196
2025-11-17
用途:
釣り中心 さらに日常も使用です
その他業種

やはりアイリスオーヤマさんの商品です。 
期待どおりの熱量です、発熱時間が短いなんてことはありません。厳寒期の船釣りで必要なのは、身体と心を温めてくれるカイロです。ポケットに左右上下2個は必須です。

2025-02-20
用途:
交通誘導警備
サービス業

隊員の意見ですが、凄く温かく、時間も長時間持続でき
みんなとても喜んでいます。何回もリピートしたい商品です。

対象商品:
49230196
2023-01-04
用途:
通勤時、就寝時
サービス業

通勤時にコートのポケットに入れて出かけてます。電車の乗り継ぎ待ち時間など、寒くてかなしくなるとき、ポケットに手を入れると幸せになれます。つい缶コーヒーを買ってしまう無駄遣いも減りましたし、暖かさの持続時間が違います。入れっぱなしにしておいてたまに触ると熱いくらいです。もちもいいので夜は布団の中に入れるとポカポカです。安くて高性能だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする