PKN-M ぽかぽか家族貼らないミニ アイリスオーヤマ 49230205

ぽかぽか家族貼らないミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード49230205品番PKN-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ミニサイズの貼らないタイプです。

タイプ貼らないタイプ温度持続時間7時間ピンク質量(g)18.4寸法(幅W×高さH)(mm)96×70最高温度(℃)69平均温度(℃)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする