※本体

CO30-ZB LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230248 CO30-ZB LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230248 CO30-ZB LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230248

LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49230248 品番CO30-ZB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射

防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20〜45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85〜265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
屋外通路の照明

このメーカーの商品はこれまで多数使用し、それなりに品質も良くよく考えられている商品が多いと思います。
しかしこの商品に関しては少し残念で、固定台座が1mm厚のアルミ合金板でありプレス成型されたものです。対象物への接触面積が薄すぎて壁面設置をしようとすると壁材に食い込んでいきます。コンパクトな割に重量がある為しっかり止付けたいのですが締め付けるだけ食い込んでしまうので12mm厚以上のゴム版などで丸型の座板を作り固定台座内側にはめ込んで固定しようと考えております。それによりどれだけ締め付けても相手に損傷を与えず また台座のボルト穴周辺の沈み込み変形も回避できるかと思っております。
固定用スペーサーがあると大変良い商品だったと思います。
その他 明るさやデザインは文句なしな商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする