曜日別特売
YC-19P 充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230284

※本体

YC-19P 充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230284
YC-19P 充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230284
YC-19P 充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230284
YC-19P 充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230284
YC-19P 充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230284
YC-19P 充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 49230284

充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49230284品番YC-19P
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65

用途
作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)消費電力(W)10マグネットセット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金、ABS、PC周波数(Hz)50/60兼用本体質量(g)337全光束(Lm)900機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF光源LEDチップ×1個バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)LED色昼光色電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約3~4充電方式AC充電:AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5照射角度(°)120
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする