※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管形LEDランプ 工事不要 Hfインバータ専用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49230309 品番ECL-LI4EHFN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル
既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。
インバータ式安定器器具 工事不要
※直結接続には対応しておりません。

口金G13 消費電力(W)17.8 光源色昼白色相当 全光束(Lm)2790(2000〜3400※設置先のHFインバータ器具により異なる) 用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40形 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ32.4 質量(g)430 使用温度(℃)-20〜+40 接続方式HFインバータ経由のみ 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra80以上 色温度(K)5000 保証期間3年 EMI規格VCCI CLASS B / CISPR 15 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
関連資料:仕様書(0.99MB)
注意
※AC直結接続ではご使用いただけません。
※グロー式・ラピッド式安定器の器具にはご使用はいただけません。
※劣化しているHf インバータ(設置後おおむね10 年以上経過)ではご使用いただけません。
※Hfインバータのタイプにより消費電力、全光束が変動します。
※設置前にHfインバータの型番を必ずご確認ください。
※上記に記載の動作検証済Hf インバータ以外の器具には取付ないでください。
※一部のHf インバータではスイッチをOFF にした際に一瞬ちらついた後に消灯するものがあります。事前確認を行いご了承のもとお使いください。
※本製品の設置の際は必ず電源を切った状態で行ってください。火災や感電の原因となるおそれがあります。
※高出力タイプHf インバータの場合、一般Hfインバータとは違い、消費電力が上昇するものがありますが、1本あたりの消費電力が30W 以下であれば製品自体に影響はありませんのでご利用いただけます。例)FZ32198946 (Panasonic 高出力)、FIK10CMF032N(NEC 高出力)など
※「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合があります。
※上記特性値は標準値です。 ※製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする