綿混カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49230387 品番 30960
販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

綿混素材の通年用カーゴパンツです。ワンプリーツで太ももがゆったりしていて動き易い作業パンツです。
フラップ付きポケットで小物を左右に分けて収納できます。
ポリエステル65%なのでしわになりにくくお手入れも簡単です。

コン サイズ82 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 生地TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする