曜日別特売
SHS-M12-R SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49230711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS-M12-R SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49230711
SHS-M12-R SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49230711

SHS 六角スタッドボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M12注文コード49230711品番SHS-M12-R
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法D(mm)19寸法H(mm)10寸法H1(mm)7寸法L1(mm)47寸法e(mm)24寸法l(mm)83寸法m(mm)M12質量(g)80タイプ右ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする