曜日別特売
SHS-M16-L SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49230727

SHS-M16-L SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49230727
SHS-M16-L SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49230727

SHS 六角スタッドボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M16注文コード49230727品番SHS-M16-L
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D(mm)24寸法H(mm)13寸法H1(mm)10寸法L1(mm)57寸法e(mm)32寸法l(mm)105寸法m(mm)M16質量(g)170タイプ左ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする