36012 裏アルミジャケット Teagles (トーマセンイ) 49230737

36012 裏アルミジャケット Teagles (トーマセンイ) 49230737 36012 裏アルミジャケット Teagles (トーマセンイ) 49230737 36012 裏アルミジャケット Teagles (トーマセンイ) 49230737

裏アルミジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49230737 品番36012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

背裏部分に保温性の高いアルミ素材を使ったジャケットです。
両脇のファスナーを開閉させることにより衣服内の温度調整が可能です。

ブラック 種別ジャケット サイズLL 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)69 裄丈(cm)87 生地ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする