MSA-1NT ウルトラスターラー アナログ アズワン 49231053

ウルトラスターラー アナログ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49231053 品番MSA-1NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。

タイプアナログ・タイマー付き 回転数(min-1[r.p.m])50〜1500 アズワン品番1-5917-31 撹拌容量(L)20 材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)200×200×99 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き) タイマー最長30時間((1)0〜30時間、(2)0〜3時間、(3)0〜30分、(4)0〜3分から選択可) マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個 表面磁束密度(T)0.45×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする