曜日別特売
CHPS-170AF セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン 49231062

セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-8080-31
内容量1台注文コード49231062品番CHPS-170AF
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,950
販売価格(税別)
54,500

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。

回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)194×292×104質量(kg)約3電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550プレート寸法(mm)170×170モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900アズワン品番2-8080-31
注意
※回転子は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする