曜日別特売
SHVAS-M8-40 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHVAS-M8-40 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231253
SHVAS-M8-40 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231253
SHVAS-M8-40 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231253

SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)12注文コード49231253品番SHVAS-M8-40
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(mm)13寸法L1(mm)12寸法l2(mm)16寸法m(mm)M8表面処理表面処理なし質量(g)43.7d12d21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする