曜日別特売
SLT-M3-10-TZB SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49235401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLT-M3-10-TZB SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49235401
SLT-M3-10-TZB SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49235401
SLT-M3-10-TZB SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49235401

SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM3
寸法L(mm)10
内容量1パック(50個)注文コード49235401品番SLT-M3-10-TZB
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
ねじの呼びM3頭部形状低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴質量(g)0.7寸法L(mm)10種別全ねじ寸法L1(mm)2.4寸法t(mm)1.25寸法D1(mm)5.5適合レンチSKX-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49235514
2023-01-19
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

精密なので安心です。RoHS対応ネジなので製品に採用しました。価格はちょっと高いけど、その価値はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする