SM120 SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236031

SM120 SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236031
SM120 SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236031

SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)180注文コード49236031品番SM120
参考基準価格(税別)¥101,520販売価格(税込)¥98,272
販売価格(税別)
89,338
寸法B(mm)158.6寸法L(mm)200寸法W(mm)4.15寸法d(mm)180寸法d1(mm)175寸法dr(mm)120形状ストレート軸径(Φmm)120材質(保持器)スチール材質(本体)スチールシールシールなしボール条列8基本静定格荷重Co(N)40000基本動定格荷重C(N)16400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする