SM60G SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236345

SM60G SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236345
SM60G SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236345

SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)90注文コード49236345品番SM60G
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥6,670
販売価格(税別)
6,064
寸法B(mm)85寸法L(mm)110寸法W(mm)3.15寸法d(mm)90寸法d1(mm)86.5寸法dr(mm)60形状ストレート軸径(Φmm)60材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシールシールなしボール条列6基本静定格荷重Co(N)10000基本動定格荷重C(N)4700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする