IMS
IMS SMBコネクタ パネルマウント jack
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49236399
品番
91.1213.291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●SMB Panel Plug
RoHS指令(10物質対応)
対応