INFINEON
Infineon 20kbps LINトランシーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49237117
品番
TLE62582GXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:20kbps 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:2 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.65mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.65mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 LINコントローラ / トランシーバ、Infineon