曜日別特売
IKW15T120FKSA1 Infineon IGBT INFINEON 49237765

Infineon IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード49237765品番IKW15T120FKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大連続コレクタ電流:30 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:110 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.03mm 、 幅:21.1mm 、 高さ:5.16mm 、 寸法:16.03 x 21.1 x 5.16mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、1100 → 1600 V. Infineonのコレクタ-エミッタ電圧の定格が1100 ~ 1600 VのIGBTトランジスタ製品です。TrenchStop テクノロジーを使用しています。このシリーズには、高速度、高速回復アンチパラレルダイオード搭載の素子が含まれています。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 1100 →1600 V 超低VCEsat 低ターンオフ損失 短テール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする