SMA13RW SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) 49238935

 

SMA13RW SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) 49238935
SMA13RW SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) 49238935
SMA13RW SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) 49238935

SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
軸径(Φmm)13
寸法L(mm)75
形状スライドユニットロングタイプ
内容量1個注文コード49238935品番SMA13RW
参考基準価格(税別)¥30,110販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法B(mm)33寸法C(mm)50寸法E(mm)22寸法F(mm)30寸法G(mm)24.5寸法K(mm)5.5寸法L(mm)75寸法N(mm)6.5寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)4.3寸法T(mm)8寸法W(mm)44寸法f(mm)12寸法h(mm)15形状スライドユニットロングタイプ軸径(Φmm)13材質スチールタイプダブルシールシールなし許容回転数(min-1[r.p.m])300基本静定格荷重Co(N)1370基本動定格荷重C(N)523
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする