SMA16RW SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) 49238953

 

SMA16RW SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) 49238953
SMA16RW SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) 49238953
SMA16RW SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) 49238953

SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
軸径(Φmm)16
寸法L(mm)85
形状スライドユニットロングタイプ
内容量1個注文コード49238953品番SMA16RW
参考基準価格(税別)¥33,210販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法B(mm)36寸法C(mm)60寸法E(mm)25寸法F(mm)38.5寸法G(mm)32.5寸法K(mm)7寸法L(mm)85寸法N(mm)6寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)4.3寸法T(mm)9寸法W(mm)50寸法f(mm)12寸法h(mm)19形状スライドユニットロングタイプ軸径(Φmm)16材質スチールタイプダブルシールシールなし許容回転数(min-1[r.p.m])250基本静定格荷重Co(N)1760基本動定格荷重C(N)731
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする