NB(日本ベアリング)
SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
10
12
13
16
20
25
30
6
8
寸法L(mm)
96
35
68
36
70
39
75
44
85
50
96
67
130
72
140
25
48
30
58
形状
スライドユニットロングタイプ
スライドユニット
スライドユニットロングタイプ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49238971
品番
SMA20RW
参考基準価格(税別)
¥38,980
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
70
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
41
寸法G(mm)
35
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
96
寸法N(mm)
7
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
5.2
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
54
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
21
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
20
材質
スチール
タイプ
ダブル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
2360
基本動定格荷重C(N)
1050
CADデータダウンロード