NB(日本ベアリング)
SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
軸径(Φmm)
25
10
12
13
16
20
25
30
6
8
寸法L(mm)
130
35
68
36
70
39
75
44
85
50
96
67
130
72
140
25
48
30
58
形状
スライドユニットロングタイプ
スライドユニット
スライドユニットロングタイプ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49238996
品番
SMA25RW
参考基準価格(税別)
¥50,950
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
100
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
51.5
寸法G(mm)
42
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
130
寸法N(mm)
4
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
7
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
76
寸法f(mm)
18
寸法h(mm)
26
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
25
材質
スチール
タイプ
ダブル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
3720
基本動定格荷重C(N)
1430
CADデータダウンロード