NB(日本ベアリング)
SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
軸径(Φmm)
8
10
12
13
16
20
25
30
6
8
寸法L(mm)
30
35
68
36
70
39
75
44
85
50
96
67
130
72
140
25
48
30
58
形状
スライドユニット
スライドユニット
スライドユニットロングタイプ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49239041
品番
SMA8R
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
18
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
18
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
30
寸法S1(mm)
M4
寸法S2(mm)
3.4
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
34
寸法f(mm)
8
寸法h(mm)
11
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
8
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
314
基本動定格荷重C(N)
137
CADデータダウンロード