NB(日本ベアリング)
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
87日以内出荷
返品不可
87日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
150
寸法dr(mm)
100
軸径(Φmm)
100
注文コード
49239321
品番
SMF100UU
参考基準価格(税別)
¥70,020
販売価格(税込)
¥67,780
販売価格(税別)
¥
61,618
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr・軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
200
寸法L(mm)
175
寸法P.C.D.(mm)
175
寸法X(mm)
14
寸法Y(mm)
20
寸法d(mm)
150
寸法dr(mm)
100
寸法t(mm)
20
寸法z(mm)
13.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
100
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
34800
基本動定格荷重C(N)
14100
CADデータダウンロード