曜日別特売
SMFC10UU SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49239461

SMFC10UU SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49239461
SMFC10UU SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49239461

SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)19注文コード49239461品番SMFC10UU
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥4,860
販売価格(税別)
4,418
寸法Df(mm)40寸法L(mm)55寸法P.C.D.(mm)29寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)7.5寸法d(mm)19寸法dr(mm)10寸法f(mm)24.5寸法t(mm)6寸法z(mm)4.1形状丸フランジ形軸径(Φmm)10材質(保持器)スチール材質(本体)スチールシール両シールボール条列4基本静定格荷重Co(N)1100基本動定格荷重C(N)588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする