曜日別特売
SMFC6GUU SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49239897

SMFC6GUU SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49239897
SMFC6GUU SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49239897

SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)12注文コード49239897品番SMFC6GUU
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,779
販売価格(税別)
2,526
寸法Df(mm)28寸法L(mm)35寸法P.C.D.(mm)20寸法X(mm)3.5寸法Y(mm)6寸法d(mm)12寸法dr(mm)6寸法f(mm)15寸法t(mm)5寸法z(mm)3.1形状丸フランジ形軸径(Φmm)6材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シールボール条列4基本静定格荷重Co(N)530基本動定格荷重C(N)323
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする